サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
金属用軸付砥石 3本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
形状
円錐型
適合材
各種金属
注文コード
88148636
品番
No.3511E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合材
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
32
高さ(mm)
32
粒度
#60
形状
円錐型
砥材
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
適合材
各種金属