サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148742
品番
No.3520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
32
高さ(mm)
8
粒度
#60
形状
円盤型
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
砥材
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
適合材
各種金属