サンフレックス
サンフレックスの 研削砥石
サンフレックスの オフセット砥石
4型オフセット砥石(金属用)#24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148776
品番
No.3601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
#24
砥材
A材/WA材
用途
各種金属の研削に使用します。
外径(Φmm)
100
砥粒
A/WA
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種金属