サンフレックス
サンフレックスの 研削砥石
サンフレックスの オフセット砥石
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148794
品番
No.3641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途
各種金属の研削に使用します。
粒度
#60
厚さ(mm)
2
砥材
AC材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
砥粒
AC
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種金属