サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148864
品番
No.3713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
外径(mm)
19
高さ(mm)
28
粒度
#60
形状
円錐型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
44000
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
砥材
PA材
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼