サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
金属用軸付砥石 3本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
形状
円筒型
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
注文コード
88148891
品番
No.3714E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合材
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
25
高さ(mm)
25
粒度
#60
形状
円筒型
砥材
PA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼