サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ステン用軸付砥石WA材 6Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88148934
品番
No.3721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
25
高さ(mm)
38
粒度
#60
形状
砲弾型
用途
ステンレスの研削に適しています。
砥材
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
適合材
ステンレス