サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ステン用軸付砥石 3本入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
88148961
品番
No.3722E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
外径(mm)
19
高さ(mm)
38
形状
砲弾型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
用途
ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
WA材
適合材
ステンレス