六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88149013 品番 No.3724H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

外径(mm)16 高さ(mm)32 形状砲弾型 用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材ステンレス
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88148977
2022-07-18
用途:
ステンレスのバリ取り
その他業種

切断砥石で切断したSUS304?パイプのバリ取りに購入したのですが、バリに負けて新たな造形を呈するに至りました。せっかくなので対象を選んで使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88149013
2020-01-13
用途:
溶接スラグ除去及び溶接部手直し
その他業種

エアグライダなど持ち合わせていないのでインパクトドライバに付けて削っていますが、回転制御でき、低回転で削れるので、変に横にずれたりして失敗が無いため、化粧を意識した削りが簡単です。ステンレス材も、ガリ傷などは、これでごまかせるため、非常に便利な物だと思いました。研磨材が進化したのか、以前から有るものなのかはわかりませんが、非常に実用的です。当然、金剛石と共に使っております。今回、使い切ったので注文しました。一年以上前に購入し、使用したうえでの、評価です。こういったものを発見できるようになったのは、モノタロウさまのシステムの、おかげです。ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
88149031
2017-05-23
用途:
バイクのレストア
sakata akira &co. 様

バイクの固着した部品を削り落とすしかなく、作業がはかどりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする