サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ステン用軸付砥石 5本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
88149022
品番
No.3725E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
13
高さ(mm)
25
粒度
#60
形状
円筒型
用途
ステンレスの研削に適しています。
砥材
WA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
53000
適合材
ステンレス