サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
非鉄用軸付砥石 5本入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
88149153
品番
No.3751E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
16
高さ(mm)
16
粒度
#100
形状
球型
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
適合材
超硬、ガラス、石材等