六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88149187 品番 No.3752H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

外径(mm)16 高さ(mm)25 粒度#60 形状先トンガリ円筒型 用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149223
2017-09-07
用途:
金属を削る為
その他業種

うーーーーん間違えてしまった、届いた商品の説明を読むと非鉄用と書いてある、ううう 説明書きを良く読まなかった私が悪い 今度買う時には良く読んで買います、よって満足度は普通にしと着ます。

1人が参考にしています
対象商品:
88149135
2016-09-28
用途:
ドリル穴の仕上げ
医療・福祉・介護関連業

綺麗に仕上げが出来ますが、砥石の減りが早いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする