サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
非鉄用軸付砥石 3本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
88149214
品番
No.3754E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
外径(mm)
25
高さ(mm)
25
形状
円筒型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等