曜日別特売
3783 セラポイント(金属用) サンフレックス 88149241

セラポイント(金属用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1本注文コード88149241品番3783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。

用途
金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
粒度#80材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等外径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09152857
2020-11-08
用途: 研磨
製造業

アルミの研磨に購入しましたがどうやら研磨より磨きのタイプだったみたいです。
今回は出番がなかったけどまた次回使用出来る機会に使いたいと思います。

対象商品 : 09152857
2013-09-17
用途: 金属研磨

当初、予想してた以上に、仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする