サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント(金属用) #180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88149257
品番
No.3784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途
各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
#180
砥材
SW材
高さ(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属
外径(mm)
20