サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
50Φ強力キンセンワイヤーブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149284
品番
No.4016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
外径(mm)
50
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質
キンセン
形状
軸付ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
線径(mm)
0.25
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。