サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの カップブラシ
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149293
品番
No.4017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
材質
真鍮メッキ
外径(Φmm)
75
軸径(Φmm)
6(丸軸)
厚さ(mm)
10
線径(Φmm)
0.25
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
形状
軸付ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。