サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
100Φ強力キンセンワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149302
品番
No.4018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質
キンセン
形状
軸付ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
線径(mm)
0.25
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。