サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの ホイールブラシ
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149327
品番
No.4022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.3
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質
鋼線
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
穴径(mm)
12.7
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。