サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ベベル型ブラシ
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88149381
品番
No.4118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
外径(mm)
65
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質
真鍮線
形状
軸付べベル型
線径(mm)
0.15
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。