ジスクベベルワイヤー(キンセン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88149406 品番No.4142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.25 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質キンセン 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149406
2022-11-15
用途:
塗装作業時
HIMEGI株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装チームが使いやすいようで、繰り返し発注しています。

近くのホームセンターでは、数が揃わなく、在庫で数個は常時保管しているのですが、使用が始まると一気になくなってしまうので、モノタロウさんで扱いがあって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする