サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの ベベルブラシ
ジスクベベルワイヤー(ステン線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149415
品番
No.4144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
外径(mm)
85
取付部
M10ピッチ1.5
線径(mm)
0.3
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質
ステン線
形状
ジスクべベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。