ジスクカップワイヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88149442 品番 No.4153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

材質真鍮線 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.15 用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149467
2020-08-14
用途:
錆落としで

ディスクグラインダーへ取り付けての錆落としはワイヤーが飛んで来るので心配ですが、保護メガネで作業したら、錆が奇麗に落ちました。

対象商品:
60962447
2019-04-04
用途:
塗装前の下地処理に

この商品は非常に危険です、購入する方は十分に厚着し、保護めがね、後は、出来ればタオル等で顔を覆ってください、顔にバリバリ飛んでくるし、作業服には刺さるし、ひどい商品です、安かろうの見本みたいな商品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60962447
2019-03-02
用途:
御影石の床の水赤の除去
株式会社 いづみや 様

落ちるが、回転を落とせばさらに効果が出る可能性あり。

対象商品:
60962447
2019-01-26
用途:
塗装時の剥離にしよう

値段の割にはしっかりした商品です。
また、購入したいと思います。

対象商品:
88149476
2016-02-23
用途:
金属の錆落とし

小さいので、細かい部分まで使用出来て、凄く使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする