サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149503
品番
No.4205H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
直径(Φmm)
25
毛丈(mm)
35
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
真鍮線
形状
筆型
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000(適正回転数)
筒長(mm)
40
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。