軸付ツイストワイヤー (真鍮線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88149555 品番 No.4233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

外径(mm)16 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質真鍮線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149555
2021-05-18
用途:
錆び取り
その他業種

回転の力に負けてブルンブルンと暴れた挙句90度まで曲がってしまい使い物になりませんでした。
返品したいのだけど、すでにL字形に曲がってしまったのでどうしたものか…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする