サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ホルダー装着タイプ(バンド)
サンフレックスの ホルダーパッド
38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88149616
品番
No.4365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
外径(mm)
38
粒度
#800
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
用途
石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。
材質
レジンダイヤ
入数(枚)
1
適合材
石材、ガラス等
注意
※専用パット(別売)