サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サンダーバフΦ20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
#320相当
注文コード
88149774
品番
No.4407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
外径(mm)
20
軸径(Φmm)
3
材質
不織布
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
粒度
#320相当
砥材
A材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、木材