六角軸サンダーバフたいこΦ70

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88149887 品番 No.4427H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。

軸径(Φmm)6.35 外径(mm)70 粒度#320相当 用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。 材質不織布 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材各種金属、木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149905
2019-05-14
用途:
アルミ鋳造品のバリ取り

耐久性もよく、満足の商品ですが欠品で届かない状況が続くのは非常に困ります。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、納期改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする