ミックスホイル 60Φ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88149896 品番No.4428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。

軸径(Φmm)6 外径(mm)60 厚さ(mm)25 用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 粒度#320 適合材各種金属、木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149896
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

磨き済みのアルミ素材の仕上げ用に使用しております。少し高額となりますがアルミ素材の磨きの仕上げには有効となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする