サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 青棒
研磨砥剤 青棒 プロ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149966
品番
No.4446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
適合材
金属一般
用途
金属研磨時にバフに塗布して使います。
材質
酸化クロム、アルミナ
幅(mm)
45
全長(mm)
138
高さ(mm)
30
質量(g)
460