サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 赤棒
研磨砥剤 朱棒 プロ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149975
品番
No.4447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
適合材
金属
用途
金属研磨時にバフに塗布して使います。
材質
硅石、トリポリ砂
幅(mm)
68
全長(mm)
174
高さ(mm)
45
容量(g)
780