サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 白棒
研磨砥剤 白棒 プロ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88149984
品番
No.4448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
適合材
金属
用途
金属研磨時にバフに塗布して使います。
材質
炭酸カルシウム、アルミナ
幅(mm)
65
全長(mm)
175
高さ(mm)
40
容量(g)
880