サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの フェルトディスク
100Φジスクフェルトバフ ハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88150045
品番
No.4466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質
フェルト(ハード)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
16(15)