サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
スリットホイル 50Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88150237
品番
No.5121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
粒度
#80
外径(mm)
50
軸径(Φmm)
6
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
25
砥材
A材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000