サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
サンダーホイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88150291
品番
No.5183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
外径(mm)
80
厚さ(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
#60
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
軸径(Φmm)
6
砥材
A材
適合材
金属、木材