サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
サンダーホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
80
粒度
#120
注文コード
88150307
品番
No.5184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
外径(mm)
80
厚さ(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
#120
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
軸径(Φmm)
6
砥材
A材
適合材
金属、木材