ドラムサンダー ドラム+替バンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88150343 品番No.5234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。

ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2 適合材金属、木材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88150343
2018-08-27
用途:
カブエンジンのクランクケースボアアップに使用

内燃機屋さんにお願いするのが一番いいのですが、これで挑戦します。研磨筒が揃ったセットもありましたが、試しに使うのにはコレが安価でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする