サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
ドラムサンダー 替バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88150395
品番
No.5239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
粒度
#180
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
内径(mm)
45
入数
2
注意
※別売りのドラムに取り付けて使用して下さい。