サンフレックス
サンフレックスの ベルト研磨
サンフレックスの ハンディ用
サンディングローラー 替ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
88150431
品番
No.5266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
粒度
#60
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
100
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
50
砥材
A材
入数(枚)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
金属、木材
外径(mm)
100