サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 砥石
サンフレックスの 弾性砥石
ソフト サンディングブロック セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88150693
品番
No.5611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
奥行(mm)
120
幅(mm)
65
高さ(mm)
40
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
付属品
替えペーパー#240×1枚
材質
スポンジ
適合材
金属、木材など