サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 砥石
サンフレックスの 弾性砥石
ソフト サンディングブロック 替ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
88150711
品番
No.5613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
粒度
#240
縦(mm)
120
横(mm)
70
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
仕様
特殊ドットパターン、耐水
砥材
A材
適合材
金属、木材など