サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの チャンネルブラシ
先曲チャンネルブラシ (鋼線)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88150806
品番
No.5625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
材質
鋼線
全長(mm)
220
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
75
用途
あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
形状
(ブラシ)J型