曜日別特売
No.5626 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150815

No.5626 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150815
No.5626 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150815

先曲チャンネルブラシ (真鍮線)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード88150815品番No.5626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

多様な用途に使用される手作業ブラシです。

用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88150815
2023-05-23
用途: バイクのリム錆落とし

愛車CG125のタイヤ交換時、スチール製のリムの内側の錆落としに使っています。
先が曲がっているので、リムの内側の錆を落とすのに都合が良い

対象商品 : 88150815
2020-09-24
用途: 愛車のメンナンス用

各部品のさび落としには欠かせません。大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 88150815
2017-01-15
用途: 車両下回りの塗装時のサビ落とし・磨きに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

湾曲部分や異なる形状にも合致し手の届かない所に届く感じが気に入りましたまた買いたいと思います。

対象商品 : 88150815
2016-11-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社AMC自動車・二輪車・自転車関連業

特別なものでないので、特になし 使いやすいです。以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする