サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ (P.P線 軟)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88150876
品番
No.5643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
材質
ポリプロピレン(軟)
全長(mm)
210
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
用途
あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
形状
(ブラシ)A型