サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの コンデンサーブラシ
20Φコンデンサーブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88150937
品番
No.5652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
全長(mm)
255
ブラシ径(Φmm)
20
ブラシ長(mm)
75
用途
筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
材質
豚毛