サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの コンデンサーブラシ
コンデンサーブラシ (真鍮線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88151034
品番
No.5672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
全長(mm)
255
ブラシ径(Φmm)
20
用途
パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
仕様
シングル巻
材質
真鍮線
ブラシ長(mm)
75