サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの 手作業ブラシ
サンフレックスの コンデンサーブラシ
16Φコンデンサーブラシ (鉄線)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88151095
品番
No.5678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
ブラシ長(mm)
75
用途
パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
材質
鉄線
全長(mm)
255
ブラシ径(Φmm)
25