ラバーステックヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88151305 品番 No.5804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます

粒度#120 全長(mm)185 砥石寸法(mm)70×10×6 用途精密金属や金型等の汚れ、薄サビ取りに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
小傷消しに
製造業

隙間に入れても力が入りやすく磨きやすい。
隙間に入れられるようにもう少し薄いタイプがあったら嬉しい。

対象商品:
88151305
2017-12-25
用途:
金型研磨
株式会社三幸 様 (建設業・工事業)

持つ部分が非常に持ちやすく金型の研磨も綺麗になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする