サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
金工ヤスリ 6x10x3Φ軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88151761
品番
No.H-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
10
外径(mm)
6
材質
HSS
形状
炎型
用途
金属の研削加工に使用します。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
金属