サンフレックス
サンフレックスの フライスカッター
サンフレックスの 柄付タイプ
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88151822
品番
No.H-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途
各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
材質
合金工具鋼
軸径(Φmm)
2.34
形状
円盤型
高さ(mm)
0.4
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
外径(mm)
2.3